| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3215495 Herst.-Nr.: 11031 EAN/GTIN: 4015394184621 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E 230V Schuko-Anbau- Steckdose blau, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Schraubklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 x 50 mm BL. 38 x 38 mm Leitungseinfuehrung von unten Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (NEMA): sonstige, Für ''erschwerte Bedingungen'' (nach VDE): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 11031 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, unterputz-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-anbausteckdose blau, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,17* | € 6,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,78* | € 7,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,62* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,78* | € 8,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|