| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2995912 Herst.-Nr.: CAP806774V1 EAN/GTIN: 3589350032512 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung ADE 1F2 Typ 5 - M25, Messing vernickelt, Ex-e/d IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 7 - 12 mm, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C Farbe: natur, Ausführung: gerade, Oberfläche: vernickelt, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP806774V1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,82* | € 12,53* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,83* | € 12,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,24* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|