Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2951727 Herst.-Nr.: 3451500 EAN/GTIN: 4028177042681 |
| | |
|
| | |
| SV Leiteranschlussklemme, 2,5-16 mm², Klemmraum BH: 8x8 mm, für Schienenstärke 5 mm Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Sammelschienendicke: 2,5...16 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: false, geeignet für Rundleiteranschluss: false, geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV3451500 | Ident Code: | 3451500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, leiteranschlussklemme rittal, leiteranschlussklemme 16mm, sammelschienenklemme, Verbindungssatz für Anschlussschrank, Zubehör für Anschlussschrank, Anschluss-Schrank-Verbindungssatz, Verbindungssatz, Anschlussschrank-Verbindungssatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,53534* | € 0,77534* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,40* | ab € 0,55467* | € 0,80467* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 0,55934* | € 0,80934* | | | | | | | | 15 | | € 5,46* | ab € 0,56534* | € 0,81534* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,88* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|