Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2936579 Herst.-Nr.: U84T EAN/GTIN: 4010330552465 |
| |
|
| | |
| Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen Breite: 27 mm, Höhe: 10 mm, Tiefe: 55 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | U84T |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 7,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 7,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,66* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 7,83* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,04* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|