Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Drucktasten, Leuchtmelder, Gehäuse, tastend, 2 Ö, 2 S, Schr M22-I3-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216533
EAN/GTIN:
     4015082165338
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Gehäuse, tastend, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: Leuchtmelder weiß, LED-Element, 85 - 264 V AC, Befehlsstellen: 2 Anzahl, Farbe Gehäusedeckel: grau, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Frontabmessung: 153 x 80, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Einbaulage: beliebig Anzahl der Befehlsstellen: 3, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 85...264 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 85...264 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Anzahl der Drucktaster: 2, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-I3-M2
Ident Code:
216533
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Pilztaster, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder komplettgerät eaton, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Not-Aus-Taster, Tasterkopf, Leuchtdrucktaster
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,14*
€ 48,86*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 38,82*
€ 49,52*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 47,45*
€ 59,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,43*
€ 59,22*
€ 5,46*
ab € 50,05*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216392 M22S-ST-X
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.