Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2850301 Herst.-Nr.: 2000318 EAN/GTIN: 4012591653189 |
| |
|
| | |
| Anbauflansch mit Dichtmembranen zur Kabeleinführung 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 1 x Ø 16-29 mm für Gehäusewände von 300 mm. Breite: 300 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIFP38 | Ident Code: | 2000318 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,12* | € 28,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,30* | € 28,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,46* | € 28,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,78* | € 29,07* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,34* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|