Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2832644 Herst.-Nr.: LNH3425M EAN/GTIN: 3250614121159 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 425A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 425 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 34 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LNH3425M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,39* | € 16,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,56* | € 23,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 23,49* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,90* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|