| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2794097 Herst.-Nr.: 1SAM150000R1006 EAN/GTIN: 4013614195020 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE. Breite: 54 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 75,5 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,55 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1,6 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690...440 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,6...10 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 100 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 18,4...184 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Einstellbereich (A): 1-1,6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MS325-1.6 | Ident Code: | 1SAM150000R1006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 400v 1-1,6a, schutzschalter abb, schutzschalter, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Maschinenschutzgerät, Thermisches Überlastrelais, Reiheneinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,32* | € 81,58* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 64,29* | € 82,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,95* | € 83,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,96* | € 102,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|