Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugf.-Durchgangsklemme 4mm² ST4BU blau Klemmenbreite 6,2mm ST4BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2787623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031377
EAN/GTIN:
     4017918186845
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 6,15 mm, Höhe: 55,93 mm, Tiefe: 35,25 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Maße HxLxB (mm): 36,5x56x6,2 A, starr (mm²): 0,08-6 A, flexibel (mm²): 0,08-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST4BU
Ident Code:
3031377
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6694*
€ 0,8694*
Lager 6808
91
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,97*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78194*
€ 1,01194*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7999*
€ 1,0299*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.