Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-4qmm 1Etage bl 32A TS35 Hutschiene TH35 ST4BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119G17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031377
EAN/GTIN:
     4017918186845
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Reihenklemme 0,08-4qmm 1Etage bl 32A TS35 Hutschiene TH35 ST4BU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
56 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
36.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6694*
€ 0,8694*
1 Tag
91
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,98*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78194*
€ 1,01194*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7999*
€ 1,0299*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01194*
€ 1,20421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96194*
€ 1,14471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88194*
€ 1,04951
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78194*
€ 0,93051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.