| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2723829 Herst.-Nr.: 093171 EAN/GTIN: 4015080931713 |
| |
|
| | |
| Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 250mm, Leitungseinführung: beliebige Bohrungen, RAL 7035 Breite: 204 mm, Ausführung: blind, Höhe: 116 mm, Tiefe: 23 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 16...50 für Gehäusemaß (mm): 250 Bohrung: beliebige Bohrungen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FL3-X | Ident Code: | 093171 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 7,98* | € 11,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,64* | € 12,00* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,79* | € 12,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,01* | € 12,52* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,91* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|