Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch 15xM16 u. 15xM20 MIFM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2709043
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20000128
EAN/GTIN:
     4012591651284
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch mit Vorprägungen 15 x M 16, 15 x M 20 für Gehäusewände von 300 mm. Breite: 300 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 25 mm, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIFM20
Ident Code:
20000128
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 19,13*
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 19,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,75*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659648
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
3600190
ab € 0,3282*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.