Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschr. RLK28-55-Z/31/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2696931
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     134130
EAN/GTIN:
     4050143015160
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Betriebsreichweite: 0 ... 17 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Klemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm², Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm, Kabelverschraubung M16x1,5, Betriebsspannung: 12 ... 240 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Spannungsart: AC/DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 65,5 mm, max. Schaltabstand: 21000 mm, Reflektor im Lieferumfang enthalten: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
RLK28-55-Z/31/116
Ident Code:
134130
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 212,97*
€ 231,92*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 264,35*
Frei Haus
ab € 257,98*
€ 278,31*
Frei Haus
ab € 259,83*
€ 281,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,19*
€ 284,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.