| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2693328 Herst.-Nr.: 129198 EAN/GTIN: 4050143001033 |
| |
|
| | |
| WE-System; Aufbaugehäuse 40mm; Speisespannung 230VAC; Ausgang Relais 1 Wechsler; Steuerstromkreis (EEx ia)IIC; 2-kanalig Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 60 mm, Höhe: 104 mm, Tiefe: 100 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Leistungsaufnahme: 3,2 W, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Schaltfrequenz: 10 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Eingänge nach NAMUR: 2, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei: 2, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: 230 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Gerätebauform: Einbaugerät Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | WE77/EX-2230V | Ident Code: | 129198 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais, Kammrelais, Kartenrelais, Relaismodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 320,25* | € 350,04* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,23* | € 357,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 347,69* | € 381,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,75* | € 386,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,11* | € 390,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|