Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 3-fach lichtgrau isoliert 18A 2002-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2690543
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-403
EAN/GTIN:
     4055143687331
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 5,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 25 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-403
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3196*
€ 0,4896*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3585*
€ 0,5485*
Lager 6808
45
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,55*
2 Tage
443
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,55*
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3675*
€ 0,5575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1681
ab € 1,354*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2201
ab € 0,975*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2207
ab € 2,489*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2208
ab € 1,53865*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.