| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2646347 Herst.-Nr.: 1-KU6040E3 EAN/GTIN: 4013339892136 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, zweiseitig durchgehend gelochtem C-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. für Profil: U 6040/... E3 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t: 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung: 13 x 28 mm mittiger Abstand: 152 mm zweiseitige Profillochung, einreihig: 13 x Ø 25 mm mittiger Abstand: 50 mm Gesamtlänge L: 106 mm Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. Ausführung: Schraubkopfplatte, Geeignet für: U-Profil, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoff: rostfreier Stahl, Winkel: 90 °, Geeignet für Konsolenbefestigung: false, Geeignet für Deckenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KU6040E3 | Ident Code: | 1-KU6040E3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 30,94* | € 41,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,96* | € 70,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,45* | € 87,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,04* | € 88,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,71* | € 89,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|