Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene galv. 2000mm gelocht,35x7,5mm,Stärke:1mm 20692MGTPL


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2641086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115669
EAN/GTIN:
     4012195045496
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 25 mm Ausführung: gelocht Spalte 2: galvanisch verzinkt u. transparent passiviert
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
20692MGTPL
Ident Code:
1115669
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, G-Schiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
230
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,56*
€ 3,80*
2 Tage
320
2
pro Meter
€ 45,00*
ab € 2,6803*
€ 3,9803*
3 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,68211*
€ 3,98211*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 2,76116*
€ 4,10116*
Lager 6808
552
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,85*
€ 4,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.