| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2634154 Herst.-Nr.: 1-855 EAN/GTIN: 4013339014101 |
| |
|
| | |
| Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 16 x 79,5 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø: 38 - 47 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 40 Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.: 855 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 38...47 mm, Nenndurchmesser: 47 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 855 | Ident Code: | 1-855 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,13785* | € 1,78785* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,80* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,21* | € 1,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,28* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,37* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|