Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken 60mm mit Holzschraubengewinde 9153.9X60G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2551002
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450066
EAN/GTIN:
     4012195304395
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 20 mm, Ösen-Innendurchmesser: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 150 N, Kunststoffummantelt: false Material Ø (mm): 3,9 Maße L (mm): 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9153.9X60G
Ident Code:
3450066
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann vertr deckenhaken 3.9x60m, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1964*
€ 0,2664*
7 Tage
400
100
€ 6,95*
ab € 0,1965*
€ 0,2665*
Lager 6808
103
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
2 Tage
3471
100
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.