Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Deckenhaken 3.9x60mm 915 3.9x60 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210979
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450066
EAN/GTIN:
     4012195304395
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
OBO Bettermann Vertr Deckenhaken 3.9x60mm 915 3.9x60 G Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Ösen-Innendurchmesser 16mm, Schaftdurchmesser 3,9mm, Schaftlänge 40mm, Gesamtlänge 60mm, Gewindelänge 20mm, Bruchlast 150000N, Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.9 mm
Schaftlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150000 N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann vertr deckenhaken 3.9x60m, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1964*
€ 0,2664*
7 Tage
400
100
€ 6,95*
ab € 0,1965*
€ 0,2665*
1 Tag
103
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
Lager 5382
3471
100
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.