Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3450058
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450058
EAN/GTIN:
     4012195304333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann vertr deckenhaken 3.9x50m, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1922*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1964*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.