| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2533854 Herst.-Nr.: 141306 EAN/GTIN: 4021103069653 |
| |
|
| | |
| Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.52, 7kA, aus Proban®Gewebe, schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens, bei Schweißarbeiten, bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Zusätzlich mit elektrostatischer Ableitfähigkeit. Vorderteil und Ärmel doppellagig für höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Stehkragen und zweireihige Leiste mit extra breitem Klettverschluss für optimalen Verschluss und hohen Schutz. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II. EN 61482-1-2 (Schutz gegen Störlichtbogen) Klasse 1 (einlagig), Klasse 2 (zweilagig). EN ISO 11612 (Hitzeexponierte Arbeiten). EN 1149-3 (Kleidung mit antistatischen Eigenschaften) Geprüft gemäß RWE Eurotest (10kA / 1 sek). Farbe: blau, Ausführung: Mantel, Wasserdicht: false, Ölbeständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: Mischgewebe, Wärmegedämmt: false, Art der Schließung: Klettverschluss, Ausführung flammwidrig: true, Hitzeschutz: true, Chemikalienschutz: false, Störlichtbogengeprüft: false, Wegwerfausführung: false, Passform: lange Form, Wasserabweisend: false, Größe (US/CA): sonstige, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Kindergröße: false, Schnittschutz: false, Ausführung Kapuze: ohne, Größe: 52, Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 141306 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Lichtbogen Schutzmantel, Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, arbeitskittel unisex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 252,73* | € 304,87* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,69* | € 387,42* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 343,88* | € 407,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|