Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennägel 40mm 3mm Stahl blank 11013X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2531120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341046
EAN/GTIN:
     4012195287537
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 3 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl Maße L (mm): 40 Stärke (mm): 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
11013X40
Ident Code:
3341046
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0558*
25 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0389*
€ 0,0567*
30 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,03892*
€ 0,05702*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,0602*
Lager 6808
250
250
€ 4,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,865*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.