Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3461-40054111
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341062
EAN/GTIN:
     4012195287650
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3x60mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Haken, Nagel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,19*
1 Tag
9
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,07*
€ 16,40*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,605*
€ 17,185*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 17,29*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,77*
€ 17,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341046
ab € 0,0383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,865*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,45*
Ähnlich
Pollmann
1931102
ab € 4,6875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.