Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3341046
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341046
EAN/GTIN:
     4012195287537
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnagel 3x40
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x40mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0384*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.