Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2451489 Herst.-Nr.: 2033016 EAN/GTIN: 4012195426615 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne, M25x1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 108M25PS | Ident Code: | 2033016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1288* | € 0,1778* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1289* | € 0,1779* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,123* | € 0,198* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,12817* | € 0,20617* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1528* | € 0,2078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|