Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2413602 Herst.-Nr.: 7007067 EAN/GTIN: 4012195047490 |
| |
|
| | |
| Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Seitenlochung: false, Winkel: 90°, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Montagelochung im Boden: false, Kabelrinnenbreite: 300 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Richtungsänderung: vertikal fallend, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: true Ausführung: fallend Maße B (mm): 300 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RBV630FFS | Ident Code: | 7007067 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,21* | € 69,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,42* | € 72,77* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 56,45* | € 72,80* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,76* | € 73,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,89* | € 74,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|