Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbindungsmuffe mit 5pol. Klemmeinsatz 2,5mm² 1175X2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2401912
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022028
EAN/GTIN:
     4012195159858
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für ortsfeste Verlegungen bestimmt! Halogenfrei: true Nenn-Ø (mm²): 2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
1175X2.5
Ident Code:
2022028
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5, kabelmuffe, obo abox, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 16,87*
€ 22,49*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 16,95553*
€ 22,60553*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,9584*
€ 22,8184*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,1148*
€ 22,9848*
Lager 6808
13
1
€ 4,99*
ab € 21,4831*
€ 28,5831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,5831*
€ 34,01389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,3231*
€ 33,70449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,9931*
€ 32,12179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,8031*
€ 30,70569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,6631*
€ 29,34909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,4831*
€ 25,56489
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
526129
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.