Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 3-fach TOPJOB S lichtgrau 2004-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2380971
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-403
EAN/GTIN:
     4055143699761
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 6,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2004-403
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder 32a, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3628*
€ 0,5628*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40724*
€ 0,63724*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 6808
100
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5153*
€ 0,8153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6853*
€ 0,81551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5753*
€ 0,68461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,0956*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2836*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,434*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5744*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,7972*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,004*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,2208*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.