Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermoX mit Frontring 82mm 9300-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2352166
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9300-03
EAN/GTIN:
     4013456142619
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten (9300-03). ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene. Tiefe: 90 mm | Anwendungsgebiet: NV- und HV-Leuchten | Installationsart: Gedämmte Hohldecken | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 82 mm Anwendung: Hohldecke, geeignet für Lampenleistung: 35 W, Einbaudurchmesser: 120 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für HV-Leuchten: true, geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 120 mm, geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 90 mm Deckenauslass: 82 mm Rückseite-Fräsloch: Ø 86mm Front-Fräsloch: Ø 120mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9300-03
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
8
1
€ 4,99*
ab € 18,73*
€ 25,39*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,70*
1
€ 5,46*
ab € 19,19*
€ 26,11*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,9528*
€ 27,3928*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,44988*
€ 27,68988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9301-13
ab € 22,00*
Zubehör
Kaiser
9301-11
ab € 11,53*
Zubehör
Kaiser
9301-12
ab € 22,06*
Zubehör
Kaiser
9300-43
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.