Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Thermox 9300-03 mit Frontring 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Thermox 9300-03 mit Frontring 82mm
KAIS Thermox 9300-03 mit Frontring 82mm
Artikel-Nr.:
     4981-134183
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9300-03
EAN/GTIN:
     4013456142619
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Rückseitiger Einbau Fräsloch- 74 mm ThermoX Gehäuse für NV- und HV-Leuchten für NV- und HV-Leuchten für starre und kardanbefestigte Leuchten max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Relektor/20 W Cool-Beam Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10) frontseitiger Einbau Fräsloch- 120 mm Ausführung: Deckenauslass 82 mm, Fräsloch 86 mm Deckenauslass mm: 82 mm Fräsloch-: 86 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 18,73*
€ 25,39*
Lager 4981
2
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,70*
1
€ 5,46*
ab € 19,19*
€ 26,11*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,9528*
€ 27,3928*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,44988*
€ 27,68988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9301-13
ab € 22,00*
Zubehör
Kaiser
9301-11
ab € 11,53*
Zubehör
Kaiser
9301-12
ab € 22,06*
Zubehör
Kaiser
9300-43
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.