Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestiger für Gitterrinne 50x5 9, A2, 1.4301, 2B K121818A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2317498
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016421
EAN/GTIN:
     4012196013036
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Mittenabhänger
obo gitterrinne edelstahl
gitterrinne edelstahl
Wandbefestigung für die direkte Befestigung von Gitterkabelrinnen mit 55mm Seitenhöhe an der Wand. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
K121818A2
Ident Code:
6016421
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 4,78*
3 Tage
160
25
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,06*
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,50*
Lager 6808
236
1
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,58*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,38*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6437109
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.