Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 2,5A EPSITRON Compact Power 1-phasig 24V 787-1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2314417
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1212
EAN/GTIN:
     4055143908016
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED Breite: 72 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 90 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 22...26 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 125...375 V, Kurzschlussfest: true, max. Ausgangsstrom 1: 2,5 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 2,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
787-1212
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,88*
€ 43,25*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 43,37*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 33,18*
€ 43,74*
€ 3,90*
ab € 33,38*
€ 44,11*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 38,40*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1601
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.