| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2305250 Herst.-Nr.: 1-KU50 EAN/GTIN: 4013339191901 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil: U 50/... Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t: 140 x 40 x 5 mm Befestigungslochung: 13 x 20 mm mittiger Abstand: 100 mm U-Profillochung: □ 12 mm mittiger Abstand: 50 mm Gesamtlänge L: 105 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Ausführung: Schraubkopfplatte, Geeignet für: U-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Winkel: 90 °, Geeignet für Konsolenbefestigung: false, Geeignet für Deckenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KU50 | Ident Code: | 1-KU50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 7,75* | € 9,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,76* | € 11,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,77* | € 11,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 11,67* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,38* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|