Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger standard feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 inkl. KTA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2304423
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-KTA200
EAN/GTIN:
     4013339187102
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Der Einsatz des KTA... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 55 mm Auflagelänge L: 210 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 40 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 55 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 210 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...200 mm Maße B (mm): 210
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KTA200
Ident Code:
1-KTA200
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
283
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,73*
Lager 6808
92
€ 4,99*
ab € 3,83*
€ 5,76*
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,79*
2 Tage
3385
€ 5,80*
ab € 3,98*
€ 5,96*
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedax
ab € 2,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.