| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2304166 Herst.-Nr.: 1-HUF50/400 EAN/GTIN: 4013339169009 |
| |
|
| | |
| Hängestiel, U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HUF 50/..., für Ausleger zur ein- und beidseitigen Verlegung, beidseitige Anordnung der Ausleger horizontal auf gleicher Höhe mittels Distanzstück UD 24 möglich. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! für Ausleger: KTUL... KTUM... für Doppelausleger: KTDL... für Zentralabhängung: ZKU... <= 400 mm Länge für Ausleger: KTUG... <= 400 mm Länge (Funktionserhalt) für Ausleger: KTU... <= 400 mm Länge in Verbindung mit Konsolenadapter KAWG 12 (Funktionserhalt) Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t: 140 x 40 x 5 mm Befestigungslochung: 13 x 20 mm mittiger Abstand: 100 mm U-Profil: 50 x 22 x 2 mm Profillochung, einreihig: 12 x 30 mm mittiger Abstand: 50 mm Gesamtlänge L: 401 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Ausführung: U-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 0,75779 kg, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 401 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 2 kN, Profilbreite: 22 mm, Profilhöhe: 50 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Funktionserhalt: true Länge: 400 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HUF50/400 | Ident Code: | 1-HUF50/400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängestiel u-profil, U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C-Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile), BKK-Grundprofil (Kabelbühne,Teile), Gitter-Kabelrinne (Kabelbühne,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,33* | € 11,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,34* | € 11,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,38* | € 11,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,58* | € 12,19* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,59* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|