| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2211585 Herst.-Nr.: L91729010 EAN/GTIN: 4012740211017 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 250 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L91729010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,56* | € 6,95* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,60* | € 7,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 7,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,25* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|