| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2211581 Herst.-Nr.: L96009010 EAN/GTIN: 4012740210973 |
| |
|
| | |
| Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 125 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 76 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L96009010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |