Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld h=1050mm 1-feldig RES/TRE ZH33XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2198496
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH33XL
EAN/GTIN:
     3250617767507
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Reservefeld, univ.Z, 3-P., RES/SG, 1050x250mm, m. SaS und PE/N-Klemmen, 1-feldig Breite: 250 mm, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, Mit Montageplatte: false, Mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: schmal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZH33XL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,36*
€ 105,45*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 87,90*
€ 106,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,73*
€ 108,14*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 90,08*
€ 108,49*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 95,54*
€ 114,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,65*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,18*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,09*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,11*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.