Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2195063 Herst.-Nr.: LF6006007035 EAN/GTIN: 4012740136440 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: grau, Breite: 57 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der steckbaren Trennwände: 1, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: true, Nutzbarer Querschnitt: 2690 mm², mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF6006007035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 4,41* | € 6,60* | | | | Lager 6808 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 4,43* | € 6,63* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 4,59* | € 6,85* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 5,205* | € 7,635* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 5,28* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|