| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2194485 Herst.-Nr.: G12127035 EAN/GTIN: 4012740844598 |
| |
|
| | |
| Außeneck einstellbar zu Brüstungskanal BRN 70x130mm aus PVC in lichtgrau. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: grau, Breite: 130 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 67 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95 °, Antibakterielle Behandlung: false, lichtgrau, BRN 70130 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G12127035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |