| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2194475 Herst.-Nr.: G12029010 EAN/GTIN: 4012740844468 |
| |
|
| | |
| Außeneck einstellbar zu Brüstungskanal BRN 70x110mm aus PVC in reinweiß. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 67 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95 °, Antibakterielle Behandlung: false, reinweiß, BRN 70110 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G12029010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |