| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2188910 Herst.-Nr.: BR6517069016 EAN/GTIN: 4012740008242 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 170 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Geeignet für: links/rechts, RAL-Nummer: 9016, Stärke: 2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufschraubbar, Schlagfestigkeit: IK07, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP40, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6517069016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 10,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,20* | € 10,20* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,35* | € 10,42* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,58* | € 10,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,78* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|