| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2186380 Herst.-Nr.: GB12030K9010 EAN/GTIN: 4012740858298 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei reinweiß. Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 9010, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 212 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 3-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 48 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GB12030K9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,85* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,07* | € 10,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 10,35* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,27* | € 10,41* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|