| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2174018 Herst.-Nr.: IEEK20 EAN/GTIN: 4046933003646 |
| |
|
| | |
| Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 20 mm Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 80°C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Werkstoff: Polyethylen (PE) Farbe: grau, Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEEK20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|