Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen M50 für Isofix-EL-F FPKu-EM-F SBSKU-EM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2127005
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22260050
EAN/GTIN:
     4013960179996
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F und isofix-EL-F. Der Vorteil liegt in der mittleren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33411 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 50 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 50 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 200 mm VPE: 10 Stck. Größe: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-EM50
Ident Code:
22260050
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,76803*
€ 24,95803*
Lager 6808
9
1
€ 4,99*
ab € 20,43*
€ 27,27*
1
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 27,83*
5 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 21,4812*
€ 28,5712*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,607*
€ 30,137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.