| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2125189 Herst.-Nr.: 23170016 EAN/GTIN: 4013960180367 |
| |
|
| | |
| clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Farbe: grau, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 16 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Farbe: grau VPE: 50 Stck. Größe: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | CLIPFIX-H016 | Ident Code: | 23170016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,715* | € 28,705* | | | | Lager 6808 | | | | 0,02 | | € 4,99* | ab € 21,69* | € 29,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,08* | € 30,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,25* | € 30,59* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 22,25* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4338* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,02 Packungen |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|