| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2122139 Herst.-Nr.: 9240032 EAN/GTIN: 4021922200312 |
| |
|
| | |
| HEGLERFLEX ESPS ist ein schweres, flammwidriges Elektroinstallationsrohr aus PVC-U mit einem schwarzen PVC-P-Mantel, in den Nennweiten DN 16, 20, 25, 32, 40, 50 und 63. Verwendung findet dieses Kunststoff-Wellrohr in Betoninstallationen mit geforderter hoher Druckbeständigkeit. Durch die spezielle Wellgeometrie und die gleichbleibende Qualität werden alle Anforderungen an eine leichte und fortschrittliche Installation erfüllt, d. h. DIN EN 61386-22. Mindestdruckfestigkeit: F >= 1250 N/5 cm. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 32 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 21,4 mm, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: false, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Verlegung im Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Biegeverhalten: biegsam, Mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false Ringlänge (m): 25 Innen-Ø (mm): >=; 21,4 Außen-Ø (mm): 32 Nenngröße (mm): 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HEGLER PLASTIK GmbH | Produkt Typ: | HEGLERFLEX-ESPS32 | Ident Code: | 9240032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, kunststoff panzerrohr flexibel, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| |