Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinst.-R. biegsam grau flammwidrig HEGLERFLEX-ESPM40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2122133
Hersteller:
     Hegler Plastik
Herst.-Nr.:
     9230040
EAN/GTIN:
     4021922200251
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
HEGLERFLEX ESPM ist ein mittelschweres, flammwidriges Elektroinstallationsrohr aus PVC-U mit grauem PVC-P-Mantel, in den Nennweiten DN 16, 20, 25, 32, 40, 50 und 63. Verwendung findet dieses Kunststoff-Wellrohr in der Betonverlegung, im Estrich und im Erdreich. Durch die spezielle Wellgeometrie und die gleichbleibende Qualität werden alle Anforderungen an eine leichte und fortschrittliche Installation erfüllt, d. h. VDE 0605, DIN EN 61386-22. Mindestdruckfestigkeit: F >= 750 N/5 cm. Farbe: grau, Außendurchmesser: 40 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 28,6 mm, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: false, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Verlegung im Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Biegeverhalten: biegsam, Mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false Ringlänge (m): 25 Innen-Ø (mm): >=; 31,2 Außen-Ø (mm): 40 Nenngröße (mm): 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEGLER PLASTIK GmbH
Produkt Typ:
HEGLERFLEX-ESPM40
Ident Code:
9230040
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoff panzerrohr flexibel, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,44825*
€ 65,64825*
Lager 6808
13
€ 4,99*
ab € 56,45*
€ 72,14*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,14*
€ 85,8466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.