Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinst.-R. biegsam grau flammwidrig HEGLERFLEX-ESPM20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2122130
Hersteller:
     Hegler Plastik
Herst.-Nr.:
     9230020
EAN/GTIN:
     4021922200220
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
HEGLERFLEX ESPM ist ein mittelschweres, flammwidriges Elektroinstallationsrohr aus PVC-U mit grauem PVC-P-Mantel, in den Nennweiten DN 16, 20, 25, 32, 40, 50 und 63. Verwendung findet dieses Kunststoff-Wellrohr in der Betonverlegung, im Estrich und im Erdreich. Durch die spezielle Wellgeometrie und die gleichbleibende Qualität werden alle Anforderungen an eine leichte und fortschrittliche Installation erfüllt, d. h. VDE 0605, DIN EN 61386-22. Mindestdruckfestigkeit: F >= 750 N/5 cm. Farbe: grau, Außendurchmesser: 20 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 13 mm, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: false, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Verlegung im Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Biegeverhalten: biegsam, Mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false Ringlänge (m): 50 Innen-Ø (mm): >=; 13,0 Außen-Ø (mm): 20 Nenngröße (mm): 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEGLER PLASTIK GmbH
Produkt Typ:
HEGLERFLEX-ESPM20
Ident Code:
9230020
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoff panzerrohr flexibel, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,6095*
€ 48,2795*
Lager 6808
114
€ 4,99*
ab € 40,265*
€ 52,705*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,705*
€ 62,71895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,225*
€ 62,14775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,945*
€ 59,43455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,365*
€ 57,55435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,865*
€ 56,95935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,265*
€ 47,91535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8053* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.